ProductPage

FORMAT Kegel- und Entgratverzinkbohrer HSS-Co 90°, mit zylindrischem Schacht Typ 1436

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
Schneidrichtung
DIN-Norm
Material
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 4,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 4,3mm ERIKS Artikelnr. 12594287

Katalog Artikelnr 1: 14360430

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 5,0mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 5,0mm ERIKS Artikelnr. 12594288

Katalog Artikelnr 1: 14360500

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 5,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 5,3mm ERIKS Artikelnr. 12594289

Katalog Artikelnr 1: 14360530

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 6,0mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 6,0mm ERIKS Artikelnr. 12594290

Katalog Artikelnr 1: 14360600

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 6,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 6,3mm ERIKS Artikelnr. 23410650

Katalog Artikelnr 1: 14360630

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 8,0mm ERIKS Artikelnr. 12594291

Katalog Artikelnr 1: 14360800

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 8,3mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 8,3mm ERIKS Artikelnr. 23410651

Katalog Artikelnr 1: 14360830

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 10,0mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 10,0mm ERIKS Artikelnr. 12594292

Katalog Artikelnr 1: 14361000

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 10,4mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 10,4mm ERIKS Artikelnr. 23410652

Katalog Artikelnr 1: 14361040

Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 11,5mm FORMAT Kegelsenker DIN335 HSSE Form C 90Grad Zylinderschaft 11,5mm ERIKS Artikelnr. 12594293

Katalog Artikelnr 1: 14361150

Vorratsartikel
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
Schneidrichtung
DIN-Norm
Material
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster