FORMAT Kegel- und Entgratsenker, HSS, extra lang, mit zylindrischem Schacht 90° Typ 1446
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 6,3mm
ERIKS Artikelnr. 23410668
Katalog Artikelnr 1: 14460630 |
||
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 8,3mm
ERIKS Artikelnr. 23410669
Katalog Artikelnr 1: 14460830 |
||
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 10,4mm
ERIKS Artikelnr. 23410670
Katalog Artikelnr 1: 14461040 |
||
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 12,4mm
ERIKS Artikelnr. 23410671
Katalog Artikelnr 1: 14461240 |
||
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm
ERIKS Artikelnr. 23410672
Katalog Artikelnr 1: 14461650 |
||
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 20,5mm
ERIKS Artikelnr. 23410673
Katalog Artikelnr 1: 14462050 |
||
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 40,0mm
ERIKS Artikelnr. 12738613
Katalog Artikelnr 1: 14464000 |
||
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 25,0mm
ERIKS Artikelnr. 12738607
Katalog Artikelnr 1: 14462500 |
||
![]() |
FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 31,0mm
ERIKS Artikelnr. 12738610
Katalog Artikelnr 1: 14463100 |