ProductPage

DORMER HSS kurzer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 338 N dampfangelassen 4xD Typ A100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen 4xD für Stahl <850 N/mm² und Guss

Vorratsartikel
Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Durchmesser (in)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 338
Material: HSS
Filter löschen (156 der 156 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.2 X 19 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.2 X 19 mm ERIKS Artikelnr. 23091119
10 Tube pro Paket
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.3 X 19 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.3 X 19 mm ERIKS Artikelnr. 23091120
10 Tube pro Paket
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.4 X 20 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.4 X 20 mm ERIKS Artikelnr. 23091121
10 Tube pro Paket
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.45 X 20 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.45 X 20 mm ERIKS Artikelnr. 23092417
10 Stück pro Paket
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.5 X 22 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.5 X 22 mm ERIKS Artikelnr. 23091122
10 Tube pro Paket
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.55 X 24 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.55 X 24 mm ERIKS Artikelnr. 11672478
10 Stück pro Paket
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.6 X 24 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.6 X 24 mm ERIKS Artikelnr. 12038854
10 Stück pro Paket
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.65 X 26 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.65 X 26 mm ERIKS Artikelnr. 23092419
10 Stück pro Paket
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.7 X 28 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.7 X 28 mm ERIKS Artikelnr. 23091125
HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.75 X 28 mm DORMER HSS Spiralbohrer mit Zylinderschaft DIN 338 N 118° Dampfangelassen Ø 0.75 X 28 mm ERIKS Artikelnr. 23092421
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Durchmesser (in)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 338
Material: HSS
Filter löschen (156 der 156 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster