ProductPage

BAHCO HSS-Bohrer Typ Nr. 441--CA

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung: Rollgewalzt
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 338
Schneidrichtung: Rechts
Material: HSS
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Spiral bohrer Rollgewalzt durchmesser 3.3 mm HSS  länge 65 mm schneidenlänge 36 mm DIN 338 BAHCO Spiral bohrer Rollgewalzt durchmesser 3.3 mm HSS länge 65 mm schneidenlänge 36 mm DIN 338 ERIKS Artikelnr. 23093496

Katalog Artikelnr 1: 441-3.3-CA

Spiral bohrer Rollgewalzt durchmesser 4 mm HSS  länge 75 mm schneidenlänge 43 mm DIN 338 BAHCO Spiral bohrer Rollgewalzt durchmesser 4 mm HSS länge 75 mm schneidenlänge 43 mm DIN 338 ERIKS Artikelnr. 23093498

Katalog Artikelnr 1: 441-4.0-CA

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Spiral bohrer Rollgewalzt durchmesser 4.2 mm HSS  länge 75 mm schneidenlänge 43 mm DIN 338 BAHCO Spiral bohrer Rollgewalzt durchmesser 4.2 mm HSS länge 75 mm schneidenlänge 43 mm DIN 338 ERIKS Artikelnr. 23093499

Katalog Artikelnr 1: 441-4.2-CA

Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Ausführung: Rollgewalzt
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 338
Schneidrichtung: Rechts
Material: HSS
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)