ProductPage

DORMER HSCo langer Produktionsbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 340 unbeschichtet 10xD Typ A940

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E Tieflochbohrer Lang PFX mit Zylinderschaft DIN DIN 340 W 130° 10xD Blank für Stahl <1620N/mm², Rostfreien Stahl, Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen und Aluminiumlegierungen Si <0,5%

Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 340
Material: HSS-co
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
HSS-E Tieflochbohrer Lang PFX mit Zylinderschaft DIN DIN 340  W 130° 10xD Blank Ø 6 X 139 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Lang PFX mit Zylinderschaft DIN DIN 340 W 130° 10xD Blank Ø 6 X 139 mm ERIKS Artikelnr. 11920193
HSS-E Tieflochbohrer Lang PFX mit Zylinderschaft DIN DIN 340  W 130° 10xD Blank Ø 8 X 165 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Lang PFX mit Zylinderschaft DIN DIN 340 W 130° 10xD Blank Ø 8 X 165 mm ERIKS Artikelnr. 11920216
Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 340
Material: HSS-co
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)