ProductPage

DORMER HSCo besonders langer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 1869/3 unbeschichtet 15xD Typ A978

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank für Stahl <1620N/mm²

Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Durchmesser (in)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 1869/3
Material: HSS-co
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 4 X 280 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 4 X 280 mm ERIKS Artikelnr. 11675648
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 5 X 315 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 5 X 315 mm ERIKS Artikelnr. 11675650
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 6.35 X 330 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 6.35 X 330 mm ERIKS Artikelnr. 11675644
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 6.5 X 350 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 6.5 X 350 mm ERIKS Artikelnr. 11675653
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 8.5 X 390 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 8.5 X 390 mm ERIKS Artikelnr. 23287909
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 10 X 430 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/3 W 25xD Blank Ø 10 X 430 mm ERIKS Artikelnr. 11675645
Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Durchmesser (in)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 1869/3
Material: HSS-co
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)