ProductPage

DORMER HSCo besonders langer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 1869/2 unbeschichtet 15xD Typ A977

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank für Stahl <1620N/mm²

Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 1869/2
Material: HSS-co
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 4 X 220 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 4 X 220 mm ERIKS Artikelnr. 23092399
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 5.5 X 260 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 5.5 X 260 mm ERIKS Artikelnr. 11675637
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 6 X 260 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 6 X 260 mm ERIKS Artikelnr. 23092400
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 6.5 X 275 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 6.5 X 275 mm ERIKS Artikelnr. 23092401
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 7 X 290 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 7 X 290 mm ERIKS Artikelnr. 11675638
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 8 X 305 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 8 X 305 mm ERIKS Artikelnr. 11675640
HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 10 X 340 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Überlang PFX mit Zylinderschaft DIN 1869/2 W 20xD Blank Ø 10 X 340 mm ERIKS Artikelnr. 11675624
Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 1869/2
Material: HSS-co
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)