ProductPage

GUHRING Spiralbohrer Typ Nr. 1262

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm): 31.5
Schneidenlänge (mm): 180
Gesamtlänge (mm): 301
Aufnahmesystem: Morsekonus 3
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 345
Material: HSS-co
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 31.5 mm gesamtlänge 301 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 345 GUHRING Wendelbohrer morsekegel HSS-co durchmesser 31.5 mm gesamtlänge 301 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 130° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 345 ERIKS Artikelnr. 11998104

Katalog Artikelnr 1: 01262 031.500

Katalog Artikelnr 2: 01262 031.500

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Durchmesser (mm): 31.5
Schneidenlänge (mm): 180
Gesamtlänge (mm): 301
Aufnahmesystem: Morsekonus 3
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 345
Material: HSS-co
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)