ProductPage

FORMAT Maschinenklemme zentrischer Spanner mechanisch Typ 3828

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klemm-/Spannbereich (mm)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Maschinen-Schraubstock UZGr.2 113mm FORMAT Maschinen-Schraubstock UZGr.2 113mm ERIKS Artikelnr. 12742151

Katalog Artikelnr 1: 38282113

Maschinen-Schraubstock UZGr.3 135mm FORMAT Maschinen-Schraubstock UZGr.3 135mm ERIKS Artikelnr. 12742154

Katalog Artikelnr 1: 38283135

Maschinen-Schraubstock UZGr.4 160mm FORMAT Maschinen-Schraubstock UZGr.4 160mm ERIKS Artikelnr. 12742155

Katalog Artikelnr 1: 38284160

Maschinen-Schraubstock UZGr.5 200mm FORMAT Maschinen-Schraubstock UZGr.5 200mm ERIKS Artikelnr. 12742157

Katalog Artikelnr 1: 38285200

Maschinen-Schraubstock UZ Gr.6 250mm FORMAT Maschinen-Schraubstock UZ Gr.6 250mm ERIKS Artikelnr. 12742159

Katalog Artikelnr 1: 38286250

Klemm-/Spannbereich (mm)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team