METABO Ladegerät und Akku's set
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/metabo.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
![]() |
METABO
Basissatz Mix Ladegerät LC 40 mit Batterie 10,8V 2,0Ah + 5,2Ah
ERIKS Artikelnr. 12678107
Katalog Artikelnr 1: 685067000 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
|
![]() |
METABO
Basissatz Ladegerät LC 40 mit Batterie 10,8V 2x2,0Ah
ERIKS Artikelnr. 12678106
Katalog Artikelnr 1: 685066000 |
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
|
![]() |
METABO
Akku set 2 x LIHD 5.5 Ah 18V + Ladgerät ASC 145
ERIKS Artikelnr. 13548109
|
||
![]() |
METABO
Basis-Set LIHD 3x 4Ah - Ladegerät ASC 55
ERIKS Artikelnr. 13548111
|