LOCTITE Hysol 3471A&B metal set 2x250g
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
LOCTITE EA 3471 Metallgefüllte Epoxid-Klebstoffe - 2K-Epoxid-Spachtelmasse
Universelles, stahlgefülltes, standfestes 2K-Epoxid-System Zur Nachbildung verschlissener Metallteile.
Ihre Vorteile
- Dichten von Rissen in Tanks, Gussteilen, Gefäßen und Ventilen
- Ausbessern von nicht-strukturellen Schäden in Stahlgehäusen
- Erneuern von verschlissenen Dichtflächen
- Reparatur von Lochfraß durch Kavitation und Korrosion
- Verarbeitungszeit: 45 Min.
- Handfestigkeit: 180 Min.
- Scherfestigkeit (Baustahl): 20 N/mm²
- Druckfestigkeit 70 N/mm²
- Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +120 °C
- Gebindegrößen: 500g Dosen-Set