E-COLL Nitro-Lackverdünner
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Nitro-Verdünnung•
Verdünnungs- und Reinigungsmittel mit hoher Lösekraft, fördert die Verlaufseigenschaften des Lackes. Ideal zum Verdünnen aller gängigen Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben.
• Anwendungsgebiete
Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- und Fahrzeugindustrie.
Verdünnungs- und Reinigungsmittel.
Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen.
• Technische Kenndaten
Enthält rückstandslos verdunstendes Lösemittel, gesundheitsschädlich.
E-COLL
Nitro-Verdünnung 1L Dose
ERIKS Artikelnr. 23429956
Katalog Artikelnr 1: 98401010 Katalog Artikelnr 2: 98401010 |
|||
E-COLL
EU Nitro-Verdünnung 3l
ERIKS Artikelnr. 23897823
Katalog Artikelnr 1: 3060.8100 |
8 Stück pro Paket
|
||
E-COLL
Nitro-Verdünnung 6L Kanister
ERIKS Artikelnr. 23898341
Katalog Artikelnr 1: 98401015 Katalog Artikelnr 2: 98401015 |