CRC Fast Dry Degreaser - Starker Lösemittelreiniger
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schnelltrocknender Reiniger auf Lösemittelbasis.
Ideal geeignet für starke Verunreinigungen an mechanischen Teilen. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab. Niedriger Flammpunkt. FAST DRY DEGREASER entfernt Fette, Öle, Schmierstoffe und Ablagerungen aller Art. Verträglich mit den meisten Kunststoffen. Eine vorherige Prüfung auf empfindlichen Kunststoffen wird empfohlen. Entwickelt für Anwendungen, in denen entzündliche Lösemittel verwendet werden können. Bei großflächiger Anwendung ist für ausreichend Belüftung zu sorgen.
CRC
Universalreiniger Fast Dry Degreaser 500ml
ERIKS Artikelnr. 23164259
Katalog Artikelnr 1: 202009012SP500 |
12 Stück pro Paket
|
||
CRC
Fast Dry Degreaser 5 l - Starker Lösemittelreiniger
ERIKS Artikelnr. 23361518
Katalog Artikelnr 1: 2020120BL5L |