TORK Tischspender für Multifold-Handtücher Xpress®countertop multifold
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Der Tork Xpress® Tischspender für Multifold-Handtücher im
Elevation Design ist eine gute Alternative zu einem Handtuchstapel
auf der Waschraum-Theke
Tork Elevation Spender zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen
einen guten Eindruck macht
System: H2
Material: Kunststoff
Länge: 11.6 cm
Breite: 32.3 cm
Höhe: 21.8 cm