ProductPage

RX Wischtuch Papier/PP Vlies "Ultimate" RX-N-80 blau

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die stärksten Vliestücher im RX Wischtuchsortiment. Sie sind ideal geeignet für schwierige Anforderungen, mechanisch ausgesprochen strapazierfähig und stabil, hohes Aufnahmevolumen von Wasser und Öl und sind mehrmals wiederverwendbar.

Produkteigenschaften

  • Fusselarm und genügt sehr hohen Anforderungen an Festigkeit.
  • Ideal für die Grafik-und Kfz-Reparatur-Industrie.
  • Besteht aus einer Mischung von Cellulose und Polypropylen-Fasern.
  • Hat ein Gewicht von 110 g/m2 und deshalb eine riesige Saugfähigkeit (Rolle 550 Blatt wiegt 7500 g).
Einsatzbereiche
Zum Polieren, Reinigen, Entfernen, Aufsaugen.

Ausführung: Heavy-Duty-Reinigung Tuch Zellulose/PP auf einer Rolle
Länge (mm): 400
Breite (mm): 320
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Wischtuch blau RX-N-80 FSW 40x32 cm Rollen à 550 Blatt RX Wischtuch blau RX-N-80 FSW 40x32 cm Rollen à 550 Blatt ERIKS Artikelnr. 12360072

Katalog Artikelnr 1: RX-N-80 FSW

Katalog Artikelnr 2: PPE0050020

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Ausführung: Heavy-Duty-Reinigung Tuch Zellulose/PP auf einer Rolle
Länge (mm): 400
Breite (mm): 320
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)