|
BOMA
RadiatorBürste 100cm
ERIKS Artikelnr. 23342248
Katalog Artikelnr 1: 115282
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "radiatorborstel 100cm",
"item_id": "gr0000000959744",
"material_number": "23342248",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint accessories",
"item_category4": "pr_ec011128_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
Konvektorbürste Ziegenhaar 100cm
ERIKS Artikelnr. 23342250
Katalog Artikelnr 1: 115288
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "convectorborstel geitenhaar 100cm",
"item_id": "gr0000000960027",
"material_number": "23342250",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint accessories",
"item_category4": "pr_ec011128_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOMA
RadiatorBürste 30cm einzel
ERIKS Artikelnr. 23342245
Katalog Artikelnr 1: 115279
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "radiatorborstel 30cm enkel",
"item_id": "gr0000000960228",
"material_number": "23342245",
"item_brand": "boma",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"surface protection, paints and accessories",
"item_category3":"paint accessories",
"item_category4": "pr_ec011128_0016_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|