RUST-OLEUM SuperGrip® Anti-Rutsch Spray
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Jede oberfläche direkt rau (griffig) mit dieser Deckanstrich.
- Spritzlack mit rutschhemmenden Teilchen
- Ideal für Stufen, Griffe, Hebel, Werkzeug
- Haftet auf Metall, Holz, Beton, Fliesen und Parket
- Für den Innen- und Außengebrauch (in beschränktem Umfang)
- Aushärtezeit 1 Stunde (bei 20 °C)
- Lieferbar in Transparent, Schwarz und Gelb
RUST-OLEUM
SuperGrip® Anti-Rutsch Spray schwarz 500ml
ERIKS Artikelnr. 11932467
Katalog Artikelnr 1: 2479 Katalog Artikelnr 2: 2479 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
SuperGrip® Anti-Rutsch Spray transparent 500ml
ERIKS Artikelnr. 11932466
Katalog Artikelnr 1: 2410 Katalog Artikelnr 2: 2410 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
SuperGrip® Anti-Rutsch Spray gelb 500ml
ERIKS Artikelnr. 12621324
Katalog Artikelnr 1: 2444 Katalog Artikelnr 2: 2444 |
6 Stück pro Paket
|