RUST-OLEUM Bodenanstriche
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ein einfach aufzutragen lösemittelhaltige Fußbodenanstrich basiert auf Alkydhärze. Er ist besonders geeignet zu behandeln von alte (>2 Jahre), trockene Beton Fußboden Innen und Außen.
- Einkomponent, lösungsmittelhaltig
- Für Fußverkehr, innen und außen
- Für alte Betonböden (>2 Jahre), Metall und Holz
- Hochglanzoptik, gut deckend
- Klebfrei nach 6 Stunden (bei 20 °C)
- 8 m2 pro Liter (zwei Schichten empfohlen)
- Lieferbar in mehreren RAL-Farben
RUST-OLEUM
Bodenanstriche tiefschwarz 5l
ERIKS Artikelnr. 11932528
Katalog Artikelnr 1: 9821.1183 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche moosgrün 5l
ERIKS Artikelnr. 11932512
Katalog Artikelnr 1: 9821.1185 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche hellgrau 750ml
ERIKS Artikelnr. 11932531
Katalog Artikelnr 1: 9821.1190 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche hellgrau 2,5l
ERIKS Artikelnr. 11932532
Katalog Artikelnr 1: 9821.1191 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche RAL 7001 stahlgrau 5l
ERIKS Artikelnr. 11932540
Katalog Artikelnr 1: 9821.1176 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche RAL 7035 hellgrau 5l
ERIKS Artikelnr. 11932534
Katalog Artikelnr 1: 9821.1192 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche hellgrau 20l
ERIKS Artikelnr. 11932533
Katalog Artikelnr 1: 9821.1193 |
|||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche englisch rot 5l
ERIKS Artikelnr. 11932525
Katalog Artikelnr 1: 7168.5 Katalog Artikelnr 2: 7168.5 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche reinweiß 5l
ERIKS Artikelnr. 11932545
Katalog Artikelnr 1: 9821.1196 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Bodenanstriche signalgelb 5l
ERIKS Artikelnr. 11932519
Katalog Artikelnr 1: 7144.5 Katalog Artikelnr 2: 7144.5 |
2 Stück pro Paket
|