Gut sichtbarer Lack für die problemlose, schnelle Sichtprüfung: Sicherheitsindikator oder Originalitätssicherung an Baugruppen, um unbeabsichtigte oder beabsichtigte Verstellungen zu erkennen Keine Gefahr für Metalle und Anwender, da frei von Schwermetallen Größere nutzbare Menge als bei anderen Produkten am Markt (50ml Lack), längere Nutzungsdauer und kürzere Stillstandszeiten Temperaturbereich: -20°C bis 70°C Temperaturbeständigkeit der Markierung: bis zu 200°C
OBERFLÄCHEN: Stahl und Eisen Edelstahl Aluminium Kunststoff Rostiges Metall Beton und Naturstein Asphalt Mauerwerk Gummi und Reifen Stoffe und Gewebe (Textilien) Rohre und Röhren Bleche Legierungen und Superlegierungen Nichteisenmetalle
ANWENDUNGEN IN DER INDUSTRIE: Industrielle Fertigung