ProductPage

RUST-OLEUM HARD HAT® Linienfarbe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ideal für das Aufbringen von Markierungsstreifen auf Parkplätzen, in Lagerhallen und Fabrikanlagen, Sportplätzen u.s.w. also überall wo eine gewisse Verkehrsregelung erforderlich ist.

  • Zur Verwendung in RUST-OLEUM® Linienmarkierer
  • Einstellbare Linienbreite von 5 bis 10 cm
  • Bis zu 120 m pro Spraydose (bei 5 cm Linienbreite)
  • Leichte Beanspruchung nach 4 Stunden möglich (bei 20 °C)
  • Haftet auf Asphalt, Beton, Gras, Metall und Holz
  • Verschleißfest und gute Farbfestigkeit
  • Anwendbar bis zum Gefrierpunkt

Vorratsartikel
Farbe
Inhalt (ml): 500
Verpackung: Sprühdose
Glanzgrad: Matt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
HARD HAT® Linienfarbe weiß 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Linienfarbe weiß 500ml ERIKS Artikelnr. 11932465

Katalog Artikelnr 1: 2391

Katalog Artikelnr 2: 2391

6 Stück pro Paket
HARD HAT® Linienfarbe gelb 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Linienfarbe gelb 500ml ERIKS Artikelnr. 23166005

Katalog Artikelnr 1: 2348

Katalog Artikelnr 2: 2348

6 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe
Inhalt (ml): 500
Verpackung: Sprühdose
Glanzgrad: Matt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)