ProductPage

RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC Kaltbezinkung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die Nr. 1 unter den Zinkbeschichtungen

  • Mattgraue Optik
  • 90 % Zink in der trockenen Farbschicht (99 % reines Zink)
  • Zum Schutz von blankem und galvanisiertem Stahl
  • Ideal für die Nachbearbeitung von Schweißnähten
  • Konform DIN 50.976 (1983)
Ein schnelltrocknender, zinkreicher Anstrich mit ein Epoxidesterharz als Basis. Kaltbezinkung 2185 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet.

Vorratsartikel
Farbe: Grau
Inhalt (ml)
Verpackung
Glanzgrad: Matt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
GALVA ZINC Zink-Primer matt grau 1kg RUST-OLEUM GALVA ZINC Zink-Primer matt grau 1kg ERIKS Artikelnr. 11932434

Katalog Artikelnr 1: 1085.1

Katalog Artikelnr 2: 1085.1

6 Stück pro Paket
GALVA ZINC Zink-Primer matt grau 500ml RUST-OLEUM GALVA ZINC Zink-Primer matt grau 500ml ERIKS Artikelnr. 23165968

Katalog Artikelnr 1: 2185

Katalog Artikelnr 2: 2185

6 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe: Grau
Inhalt (ml)
Verpackung
Glanzgrad: Matt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)