ProductPage

E-COLL Aluminiumspray Typ 9784

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Alu-Spray 900•    
Hitzebeständiger Korrosionsschutz.
Hohe Abriebfestigkeit, kratz-, bürst- und wischfest.
Farbe: silberglanz-dunkel.
•     Anwendungsgebiete
Fahrzeugfelgen, Auspuffanlagen, Lkw-Aufbauten, Klima- und
Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Turbinen, Rohrleitungen und Behälter.
•     Technische Kenndaten
Hitzebeständiger Korrosionsschutz bis zu + 800 °C.
Aus 99,5 % Reinaluminium hergestellt.
Staubtrocken in 10 Minuten bei +20 °C.

Farbe: Silber
Inhalt (ml): 400
Verpackung: Spritze
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Aluminiumspray 900 400ml E-COLL Aluminiumspray 900 400ml ERIKS Artikelnr. 23168953

Katalog Artikelnr 1: 97841400

Katalog Artikelnr 2: 97841400

EU Alu-Spray 800 400ml E-COLL EU Alu-Spray 800 400ml ERIKS Artikelnr. 23158162

Katalog Artikelnr 1: 3060.6829

Farbe: Silber
Inhalt (ml): 400
Verpackung: Spritze
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)