ProductPage

RUST-OLEUM Hitzebeständige spray

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Hitzebeständige deckschichten für temperature bis 750°C.

  • Für Dauerbelastungen bis 650 °C
  • Übersteht eine vorübergehende Spitzenbelastung
    bis 750 °C
  • Für blanken Stahl oder leicht angerostete Untergründe
  • Ideal für Motoren, Wärmekanonen, Ventilatoren, usw.
  • Aushärtezeit 3 Stunden (bei 20°C)
  • Lieferbar in halbmattem Schwarz und Aluminium
7715 und 7778 können auf neuem, blanken gestrahlten, leicht gerosteten Stahl oder verzinkten Stahloberflächen oder gut vorbereiteten Altanstriche, wie Gartengrills, offener Kamin (Teile und Geräte), Heizanlagen usw. eingesetzt werden. Bar-B-Q-Schwarz 7715 und 7778 sind beständig gegen trockene Hitze bis zu 750°C (Spitzenbelastung) im Innen- und im geschützten Außenbereich.

Vorratsartikel
Farbe
Inhalt (ml): 500
Verpackung: Sprühdose
Glanzgrad: Seidenmatt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Hitzebeständige spray schwarz 500ml RUST-OLEUM Hitzebeständige spray schwarz 500ml ERIKS Artikelnr. 23165950

Katalog Artikelnr 1: 7778

Katalog Artikelnr 2: 7778

6 Stück pro Paket
Hitzebeständige spray Aluminium 500ml RUST-OLEUM Hitzebeständige spray Aluminium 500ml ERIKS Artikelnr. 23287168

Katalog Artikelnr 1: 9821.1025

6 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe
Inhalt (ml): 500
Verpackung: Sprühdose
Glanzgrad: Seidenmatt
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)