RUST-OLEUM HARD HAT® Hitzebeständige Farbe
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Schutz bei hohen Temperaturen.
- Für Dauerbelastungen bis 650 °C
- Übersteht eine Spitzenbelastung bis 750 °C
- Für blanken Stahl oder leicht angerostete Untergründe
- Ideal für Motoren, Wärmekanonen, Ventilatoren, usw.
- Lieferbar in halbmattem Schwarz und Aluminium
RUST-OLEUM
HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 750ml schwarz
ERIKS Artikelnr. 12968746
Katalog Artikelnr 1: 9821.1028 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 2,5l schwarz
ERIKS Artikelnr. 12968748
Katalog Artikelnr 1: 9821.1029 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 750ml Aluminium
ERIKS Artikelnr. 12404354
Katalog Artikelnr 1: 1015.0.75 Katalog Artikelnr 2: 1015.0.75 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® Hitzebeständige Decklack 5l Aluminium
ERIKS Artikelnr. 12968758
Katalog Artikelnr 1: 9821.1027 |
2 Stück pro Paket
|