ProductPage

RUST-OLEUM Werkstattgrundierung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorübergehender Metallschutz

  • Bis zur 1 Jahr Rostschutz für Außenanwendungen
  • Ideal für Konstruktion, Lagerung und Transport
  • Verdeckt Konstruktionsfehler
  • 12 m² pro Liter (bei einer Schichtstärke von 35 micron)
  • Ideal für Spritzanwendungen
  • Blei- und chromatfrei
  • Überlackierbar mit u. a. CombiColor®
Rust-Oleum® Schnelltrocknende Shopprimer 6400 werden verwendet auf blanken, kaltgewälzten, gebeizten, gestrahlten oder leicht gerosteten Stahloberflächen.Rust-Oleum® Schnelltrocknende Shopprimer 6400 sind speziell entwickelt worden um mit der Spritzpistole aufgetragen zu werden. Für kleine Reparationen kann das Produkt auch mit Pinsel und/oder Roller aufgetragen werden.

Farbe
Inhalt (ml): 5000
Verpackung: Dose
Glanzgrad: Matt
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Werkstattgrundierung schwarz 5l RUST-OLEUM Werkstattgrundierung schwarz 5l ERIKS Artikelnr. 11932501

Katalog Artikelnr 1: 9821.1163

2 Stück pro Paket
Werkstattgrundierung grau 5l RUST-OLEUM Werkstattgrundierung grau 5l ERIKS Artikelnr. 11932503

Katalog Artikelnr 1: 9821.1165

2 Stück pro Paket
Werkstattgrundierung rotbraun 5l RUST-OLEUM Werkstattgrundierung rotbraun 5l ERIKS Artikelnr. 11932498

Katalog Artikelnr 1: 9821.1161

2 Stück pro Paket
Farbe
Inhalt (ml): 5000
Verpackung: Dose
Glanzgrad: Matt
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)