E-COLL Rostgrundierung rotbraun
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Rostprimer•
E-COLL Rostprimer ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination.
Geeignet für den Innen- und Außenbereich.
Schnell trocknende, wasserbeständige Grundierung mit gutem Haftvermögen.
• Anwendungsgebiete
Eisen- und Stahlblech.
Verzinkung.
NE-Metalle.
Holz.
• Technische Kenndaten
Nicht für Feuerverzinkung geeignet!
Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C.
Weitgehend beständig gegen Öl und Benzin.
Ergiebigkeit: 7–9 m²/kg, je nach Untergrund und Trockenschichtdicke.
Staubtrocken nach 30 Minuten, durchgetrocknet und überlackierbar nach 5–6 Stunden.
E-COLL
EU Rost-Primer-Spray 400ml rotbraun
ERIKS Artikelnr. 23168958
Katalog Artikelnr 1: 97901400 Katalog Artikelnr 2: 97901400 |
|||
E-COLL
Rost-Primer-Spray 400ml grau
ERIKS Artikelnr. 23429922
Katalog Artikelnr 1: 97900400 Katalog Artikelnr 2: 97900400 |
|||
E-COLL
Rost-Primer 750ml grau
ERIKS Artikelnr. 12971031
Katalog Artikelnr 1: 3060.7647 |
6 Stück pro Paket
|
||
E-COLL
EU Rost-Primer 2,5l grau
ERIKS Artikelnr. 12971029
Katalog Artikelnr 1: 3060.6992 |
4 Stück pro Paket
|