RUST-OLEUM CombiPrimer® Rostschutz-Grundierung
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Hochwertige Grundierung für CombiColor®. Für einen noch längeren schutzvor rost!
- Kann direkt auf dem blanken Metall oder auf von Hand entrostetem Stahl angebracht werden
- Überlackierbar nach 2 Stunden (bei 20 °C)
- Rot für dunkle, Grau für helle Deckschichten
- Blei- und chromatfrei
- Ergiebigkeit: 12 m² pro Liter / 2-3 m² pro Spraydose
- Lieferbar in der Dose und als Spraydose
RUST-OLEUM
Rostschutz-Grundierung grau 3380 400ml
ERIKS Artikelnr. 11932476
Katalog Artikelnr 1: 3380.0.4 Katalog Artikelnr 2: 3380.0.4 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Rostschutz-Grundierung grau 3380 750ml
ERIKS Artikelnr. 11932477
Katalog Artikelnr 1: 3380.0.75 Katalog Artikelnr 2: 3380.0.75 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Rostschutz-Grundierung grau 3380 2,5l
ERIKS Artikelnr. 11932478
Katalog Artikelnr 1: 3380.2.5 Katalog Artikelnr 2: 3380.2.5 |
|||
RUST-OLEUM
Rostschutz-Grundierung rotbraun 3369 400ml
ERIKS Artikelnr. 11932473
Katalog Artikelnr 1: 9821.1152 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Rostschutz-Grundierung rotbraun 3369 750ml
ERIKS Artikelnr. 23288480
Katalog Artikelnr 1: 3369.0.75 Katalog Artikelnr 2: 3369.0.75 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
Rostschutz-Grundierung rotbraun 3369 2,5l
ERIKS Artikelnr. 11932474
Katalog Artikelnr 1: 3369.2.5 Katalog Artikelnr 2: 3369.2.5 |
2 Stück pro Paket
|