ProductPage

RUST-OLEUM HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Fluoreszierende Deckanstriche

•    Fluoreszierender Lack mit hoher Deckkraft
Ideal für Farbcodierungen, Kennzeichnung, Sicherheitsmarkierungen usw.
Das beste Ergebnis wird auf einem mattweißen Untergrund erzielt. Überlackieren mit Klarlack erhöht die Lebendsdauer.
•    Technische Kenndaten
Aushärtezeit: 30 Minuten (bei 20 °C).
Ergiebigkeit: ca. 3–4 m².
Lieferbare Farben: blau, orange, rot, grün und gelb.

Vorratsartikel
Farbe
Inhalt (ml): 500
Verpackung: Sprühdose
Glanzgrad: Matt
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-blau 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-blau 500ml ERIKS Artikelnr. 11932461

Katalog Artikelnr 1: 2222

Katalog Artikelnr 2: 2222

6 Stück pro Paket
HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-grün 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-grün 500ml ERIKS Artikelnr. 11932462

Katalog Artikelnr 1: 9821.1021

6 Stück pro Paket
HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-orange 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-orange 500ml ERIKS Artikelnr. 11896330

Katalog Artikelnr 1: 2255

Katalog Artikelnr 2: 2255

6 Stück pro Paket
HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-rot 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-rot 500ml ERIKS Artikelnr. 23165951

Katalog Artikelnr 1: 2264

Katalog Artikelnr 2: 2264

6 Stück pro Paket
HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-gelb 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Fluoreszierende Deckschicht leucht-gelb 500ml ERIKS Artikelnr. 11932463

Katalog Artikelnr 1: 2242

Katalog Artikelnr 2: 2242

6 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe
Inhalt (ml): 500
Verpackung: Sprühdose
Glanzgrad: Matt
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)