RUST-OLEUM CombiColor® Original Metallfarbe Matt
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Einschicht-System für Metall. Hochwertiger metallschutz, kann direkt auf Rost angebracht werden.
- Grundierung und Deckschicht in einem
- Kann direkt auf Rost, blankem Metall und Holz angebracht werden
- Sehr ergiebig: 10,5 m² pro Liter
- Deckt bereits nach einer Schicht, gute Fließeigenschaften
- Mit Terpentin verdünnbar
- Verwendbar bis 5°C
- Lieferbar in 52 Farben (RAL/Hammerschlag)
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Metallfarbe matt schwarz 750ml
ERIKS Artikelnr. 11932640
Katalog Artikelnr 1: 9821.1120 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Metallfarbe matt schwarz 2,5l
ERIKS Artikelnr. 11932641
Katalog Artikelnr 1: 9821.1121 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
CombiColor® Original Metallfarbe matt weiß 750ml
ERIKS Artikelnr. 11932661
Katalog Artikelnr 1: 9821.1122 |
6 Stück pro Paket
|