RUST-OLEUM NR.1 Grüner Farb-Abbeizer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
NR. 1 Grüner Farb-Abbeizer ist ein sehr wirksames anstrichanlösendes/angreifendes Material ohne Methylenchlorid. Entfernt alle Farbtypen.
- Viel effektiver als andere grüne Abbeizer
- Schnell wirkend
- Enthält kein Methylenchlorid
- Gelartige Paste wirkt auch bei niedrigen Temperaturen (< 0 °C)
- Auch effektiv beim Entfernen von Leim
- Entfernt alle Sorten Öl- und Alkydharz basierten Anstrichen, Dispersionsfarben, Firnis und den meisten Zweikomponentenanstrichen
RUST-OLEUM
NR.1 Grüner Farb-Abbeizer 2,5l
ERIKS Artikelnr. 12138298
Katalog Artikelnr 1: 25.2.5 Katalog Artikelnr 2: 25.2.5 |
2 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
NR.1 Grüner Farb-Abbeizer 500ml
ERIKS Artikelnr. 23165970
Katalog Artikelnr 1: 2925 Katalog Artikelnr 2: 2925 |
6 Stück pro Paket
|
||
RUST-OLEUM
NR.1 Grüner Farb-Abbeizer 750ml
ERIKS Artikelnr. 23896327
Katalog Artikelnr 1: 25.0.75 Katalog Artikelnr 2: 25.0.75 |
6 Stück pro Paket
|