ProductPage

TESA Verpackungsklebeband 4024

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht


Verpackungsklebeband mit besonders hoher Anfangsklebekraft. Geräuscharmes Abrollen, sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.
tesapack 4024 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung erzielt.

Anwendung

  • Verkehrswege roh günstigen
  • Jeweilige zëëhn Extrakts MAI "Antragstellung" relativ

Vorratsartikel
Farbe
Breite (mm): 50
Länge (m)
Material: PP-Folie
Dicke (mm): 0.054
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband tesapack 4024 Havana 66mx50mm TESA Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband tesapack 4024 Havana 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23330665

Katalog Artikelnr 1: 04024-00235-02

36 Stück pro Paket
Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband tesapack 4024 Havana 100mx50mm TESA Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband tesapack 4024 Havana 100mx50mm ERIKS Artikelnr. 23330653

Katalog Artikelnr 1: 04024-00045-02

36 Stück pro Paket
Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband tesapack 4024 Transparent 100mx50mm TESA Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband tesapack 4024 Transparent 100mx50mm ERIKS Artikelnr. 23330651

Katalog Artikelnr 1: 04024-00041-02

36 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe
Breite (mm): 50
Länge (m)
Material: PP-Folie
Dicke (mm): 0.054
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)