ProductPage

TESA 64014 Leise abrollbares Universal-Verpackungsklebeband

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

tesapack® 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Acrylatdispersionsklebmasse.

tesapack® 64014 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Geräuscharmes Abrollen
  • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
  • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern

Anwendung

Hauptanwendungen

  • Problemlose manuelle Verarbeitung.
  • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten Versandschachteln.
  • Aufgrund der hohen Transparenz kann tesapack® 64014 als Etikettenschutz eingesetzt werden.

Farbe
Breite (mm): 50
Länge (m): 66
Material: PP
Dicke (mm): 0.045
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Leise abrollbaresUniversal-Verpackungsklebeband tesapack 64014 Havana 66mx50mm TESA Leise abrollbaresUniversal-Verpackungsklebeband tesapack 64014 Havana 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23332299

Katalog Artikelnr 1: 64014-00039-00

36 Stück pro Paket
Leise abrollbaresUniversal-Verpackungsklebeband tesapack 64014 Transparent 66mx50mm TESA Leise abrollbaresUniversal-Verpackungsklebeband tesapack 64014 Transparent 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23332298

Katalog Artikelnr 1: 64014-00038-00

36 Stück pro Paket
Farbe
Breite (mm): 50
Länge (m): 66
Material: PP
Dicke (mm): 0.045
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)