ProductPage

TESA 4289 Hochreißfestes selbstklebendes Bindband

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Farbe: Gelb
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: MOPP
Dicke (mm): 0.15
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Höchst reißfestes Strapping-Klebeband 4289 Gelb 66mx19mm TESA Höchst reißfestes Strapping-Klebeband 4289 Gelb 66mx19mm ERIKS Artikelnr. 23331152

Katalog Artikelnr 1: 04289-00108-00

96 Stück pro Paket
Höchst reißfestes Strapping-Klebeband 4289 Gelb 66mx25mm TESA Höchst reißfestes Strapping-Klebeband 4289 Gelb 66mx25mm ERIKS Artikelnr. 23331153

Katalog Artikelnr 1: 04289-00110-00

72 Stück pro Paket
Höchst reißfestes Strapping-Klebeband 4289 Gelb 66mx50mm TESA Höchst reißfestes Strapping-Klebeband 4289 Gelb 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23331155

Katalog Artikelnr 1: 04289-00113-00

Vorratsartikel
Farbe: Gelb
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: MOPP
Dicke (mm): 0.15
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)