ProductPage

TESA 4247 PVC-Verpackungsklebeband

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

Farbe: Transparent
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Leicht abrollbares PVC-Verpackungsklebeband 4247 Transparent 66mx50mm TESA Leicht abrollbares PVC-Verpackungsklebeband 4247 Transparent 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23331089

Katalog Artikelnr 1: 04247-00013-02

36 Stück pro Paket
Leicht abrollbares PVC-Verpackungsklebeband 4247 Transparent 66mx150mm TESA Leicht abrollbares PVC-Verpackungsklebeband 4247 Transparent 66mx150mm ERIKS Artikelnr. 23331091

Katalog Artikelnr 1: 04247-00021-02

12 Stück pro Paket
Farbe: Transparent
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)