ProductPage

Aluminiumklebeband Typ AF 080

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Aluminium-Band AF 080• Reines Aluminium mit Acryl-Kleber
Anwendungen: Abkleben, Schützen, Isolieren, Wasserdampfbarriere, Reflektorband.

Farbe: Aluminium
Breite (mm)
Länge (m): 50
Dicke (mm): 9
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 25mm Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 25mm ERIKS Artikelnr. 12971038

Katalog Artikelnr 1: 98575116

Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 30mmx50m Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 30mmx50m ERIKS Artikelnr. 12740574

Katalog Artikelnr 1: 98575101

Katalog Artikelnr 2: 98575101

Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 50mmx50m Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 50mmx50m ERIKS Artikelnr. 12740575

Katalog Artikelnr 1: 98575106

Katalog Artikelnr 2: 98575106

Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 75mm Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 75mm ERIKS Artikelnr. 12971032

Katalog Artikelnr 1: 98575121

Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 100mmx50m Klebeband AF080 Aluminium ohne Folie 100mmx50m ERIKS Artikelnr. 12740576

Katalog Artikelnr 1: 98575111

Katalog Artikelnr 2: 98575111

Farbe: Aluminium
Breite (mm)
Länge (m): 50
Dicke (mm): 9
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)