ProductPage

3M Abdeck-Klebeband 2364

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Flachgekrepptes Papier-Klebeband für allgemeine Maler- und Lackierarbeiten mit kurvigen Farbkonturen und kurzzeitiger Ofentrocknung.

Anwendungshinweis
Nur für die Innenanwendung.

Farbe: Beige
Breite (mm): 19
Länge (m): 50
Material: Papier, gekreppt
Dicke (mm): 0.15
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Abdeck-Klebeband 2364 beige 19mmx50m 3M Abdeck-Klebeband 2364 beige 19mmx50m ERIKS Artikelnr. 23579611

Katalog Artikelnr 1: 236419

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Farbe: Beige
Breite (mm): 19
Länge (m): 50
Material: Papier, gekreppt
Dicke (mm): 0.15
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)