TESA 4319 Selbstklebendes Kreppband, extrastark
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
tesa® Hochkrepp•
Abkleben von Kurven leicht gemacht.
Stark gekrepptes Abdeckband mit hoher Dehnbarkeit.
Gut für das einfache Abkleben von Kurven mit guter Haftung auf rauen Oberflächen.
• Technische Kenndaten
Trägermaterial: leicht gekrepptes Spezialpapier, dünn und flexibel
Gesamtdicke: 0,38 mm
Reißkraft: 28,0 N/cm
Klebekraft: 4,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis 60 °C
TESA
Klebeband hellbraun Tesakrepp 4319 50mx30mm
ERIKS Artikelnr. 23331264
Katalog Artikelnr 1: 04319-00008-00 Katalog Artikelnr 2: 04319-00008-00 |
10 Stück pro Paket
|
||
TESA
Stark gekrepptes, schmiegsames und Reißfestes Papierabdeckband tesakrepp 4319 60° 50mx19mm
ERIKS Artikelnr. 23331263
Katalog Artikelnr 1: 04319-00006-00 |
16 Stück pro Paket
|
||
TESA
Stark gekrepptes, schmiegsames und Reißfestes Papierabdeckband tesakrepp 4319 60° 50mx25mm
ERIKS Artikelnr. 24039791
Katalog Artikelnr 1: 04319-00007-00 |
12 Stück pro Paket
|
||
TESA
Klebeband hellbraun Tesakrepp 4319 50mx50mm
ERIKS Artikelnr. 23331266
Katalog Artikelnr 1: 04319-00012-00 Katalog Artikelnr 2: 04319-00012-00 |
6 Stück pro Paket
|