ProductPage

TESA 4318 Selbstklebendes Abdeck-Klebeband Krepp, fein

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Breite (mm)
Länge (m): 50
Material: Papier, leicht gekreppt
Dicke (mm): 0.17
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx9mm TESA Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx9mm ERIKS Artikelnr. 23331255

Katalog Artikelnr 1: 04318-00062-02

32 Stück pro Paket
Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx30mm TESA Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx30mm ERIKS Artikelnr. 23331252

Katalog Artikelnr 1: 04318-00059-02

10 Stück pro Paket
Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx50mm TESA Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx50mm ERIKS Artikelnr. 23331254

Katalog Artikelnr 1: 04318-00061-02

6 Stück pro Paket
Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx100mm TESA Hochwertiges Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung tesakrepp 4318 160° 50mx100mm ERIKS Artikelnr. 23331259

Katalog Artikelnr 1: 04318-00066-02

3 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Breite (mm)
Länge (m): 50
Material: Papier, leicht gekreppt
Dicke (mm): 0.17
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)