ProductPage

TESA 4306 Premium-Abdeckband

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

tesakrepp Premium-Malerband
•     Premium-Qualität.
Optimal für alle Malerarbeiten auf glattem Untergrund im Innenbereich.
•     Besonders saubere und scharfe Kanten
Sehr gute Beständigkeit gegen Dispersionsfarben. Nach Benutzung lässt sich das Band leicht und schnell wieder entfernen.
•     Technische Kenndaten
Trägermaterial:    leicht gekrepptes Spezialpapier
Gesamtdicke:    0,14 mm
Reißkraft:    38,0 N/cm
Klebekraft:    3,4 N/cm

Farbe: Beige
Breite (mm)
Länge (m): 50
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Klebeband hellbeige Tesakrepp 4306 50mx30mm TESA Klebeband hellbeige Tesakrepp 4306 50mx30mm ERIKS Artikelnr. 23331180

Katalog Artikelnr 1: 3041.5133

10 Stück pro Paket
Klebeband hellbeige Tesakrepp 4306 50mx50mm TESA Klebeband hellbeige Tesakrepp 4306 50mx50mm ERIKS Artikelnr. 23331182

Katalog Artikelnr 1: 3041.5134

6 Stück pro Paket
Farbe: Beige
Breite (mm)
Länge (m): 50
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)