ProductPage

TESA 4120 PVC-Verpackungsklebeband tesapack®

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

tesapack® 4120 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Gleichmässig und leise abrollend und sehr gut geeignet für die Verarbeitung mit allen gebräuchlichen Handabrollern. Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln

Vorratsartikel
Farbe
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm): 0.049
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Universal PVC-Verpackungsklebeband (Maschinenrolle)  tesapack® 4120 Havana 66mx50mm TESA Universal PVC-Verpackungsklebeband (Maschinenrolle) tesapack® 4120 Havana 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23330818

Katalog Artikelnr 1: 04120-00042-00

Universal PVC-Verpackungsklebeband (Maschinenrolle)  tesapack® 4120 Transparent 66mx38mm TESA Universal PVC-Verpackungsklebeband (Maschinenrolle) tesapack® 4120 Transparent 66mx38mm ERIKS Artikelnr. 23330806

Katalog Artikelnr 1: 04120-00007-00

48 Stück pro Paket
Universal PVC-Verpackungsklebeband (Maschinenrolle)  tesapack® 4120 Transparent 66mx50mm TESA Universal PVC-Verpackungsklebeband (Maschinenrolle) tesapack® 4120 Transparent 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23330807

Katalog Artikelnr 1: 04120-00008-00

Universal PVC-Verpackungsklebeband (Maschinenrolle)  tesapack® 4120 Weiß 66mx75mm TESA Universal PVC-Verpackungsklebeband (Maschinenrolle) tesapack® 4120 Weiß 66mx75mm ERIKS Artikelnr. 23330814

Katalog Artikelnr 1: 04120-00023-00

24 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm): 0.049
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)