ProductPage

TESA 4101 Hydratzellulose Verpackungsklebefilm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

tesafilm® 4101 basiert auf einer Hydratzellulose Folie und einer Synthesekautschukmasse.

tesafilm® 4101 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Hohe Steifigkeit des Trägers
  • Geringe elektrostatische Aufladung
  • Vorspenden ohne Ringeleffekt möglich
  • Gut von Hand einreissbar
  • Hydratzellulose kann mit einem untergelegten Aufreissstreifen sauber durchtrennt werden
Hauptanwendungen
  • Geeignet für universelle Verpackungsanwendungen, wie z.B. das Verschließen von kleinen Päckchen.

Farbe: Transparent
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hydratzellulose Verpackungsklebeband tesafilm 4101 Transparent 66mx12mm TESA Hydratzellulose Verpackungsklebeband tesafilm 4101 Transparent 66mx12mm ERIKS Artikelnr. 23330731

Katalog Artikelnr 1: 04101-00006-02

144 Stück pro Paket
Hydratzellulose Verpackungsklebeband tesafilm 4101 Transparent 66mx25mm TESA Hydratzellulose Verpackungsklebeband tesafilm 4101 Transparent 66mx25mm ERIKS Artikelnr. 23330734

Katalog Artikelnr 1: 04101-00013-02

72 Stück pro Paket
Hydratzellulose Verpackungsklebeband tesafilm 4101 Transparent 66mx50mm TESA Hydratzellulose Verpackungsklebeband tesafilm 4101 Transparent 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23330735

Katalog Artikelnr 1: 04101-00017-02

36 Stück pro Paket
Farbe: Transparent
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)