ProductPage

TESA 4100 PVC-Verpackungsklebeband mit Linienstruktur

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

Farbe
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm): 0.065
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
PVC-Verpackungsklebeband tesapack 4100 Havana 66mx38mm TESA PVC-Verpackungsklebeband tesapack 4100 Havana 66mx38mm ERIKS Artikelnr. 23330725

Katalog Artikelnr 1: 04100-00058-00

48 Stück pro Paket
PVC-Verpackungsklebeband tesapack 4100 Transparent 66mx50mm TESA PVC-Verpackungsklebeband tesapack 4100 Transparent 66mx50mm ERIKS Artikelnr. 23330729

Katalog Artikelnr 1: 04100-00227-00

36 Stück pro Paket
Farbe
Breite (mm)
Länge (m): 66
Material: PVC
Dicke (mm): 0.065
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)