TESA Selbstverschweißendes Silikonband 4600
- Optimale Anpassung an verschiedene Oberflächen aufgrund des flexiblen Materials.
- Garantiert sofortige hermetische Abdichtung.
- Robust und beständig
- Auch auf öligen, verschmutzten oder feuchten Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
Trägermaterial: Silikon
Durchschlagsfestigkeit: 8000 V
Temperaturbeständigkeit: Kurzfristig bis 260°C (schwer entzündlich)
Druckbeständigkeit: Bis 12 bar
TESA
4600 Xtreme Condit.tape durchsichtig
ERIKS Artikelnr. 12712587
|
3 Stück pro Paket
|
||
TESA
Tesa Xtreme Conditions 3mx25mm schwarz
ERIKS Artikelnr. 12329124
Katalog Artikelnr 1: 04600-00001-00 Katalog Artikelnr 2: 04600-00001-00 |
16 Stück pro Paket
|
||
TESA
Tesa Xtreme Conditions 3mx25mm transparent
ERIKS Artikelnr. 12329123
Katalog Artikelnr 1: 04600-00000-00 Katalog Artikelnr 2: 04600-00000-00 |
3 Stück pro Paket
|