ProductPage

TESA 4963 Doppelseitig klebendes Folienband

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

tesafix® 4963 besteht aus einem transparenten PVC-Folienträger mit einer Kautschukklebmasse und ist mit einer gekreppten, silikonfreien PVC-Folie abgedeckt.
tesafix® 4963 ist extrem scherfest und feuchtigkeitsbeständig.

Hauptanwendungen

  • Verschluss von Plastik- und Papierbeuteln.
  • Ausrüsten von Dekorations- und Verpackungsmaterialien.
  • Endloskleben von Papier, Kunststoff- und Metallfolien.
  • Verkleben von Mustern und Werbesendungen.

Farbe: Transparent
Breite (mm): 19
Länge (m): 50
Material: PVC
Dicke (mm): 0.11
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Doppelseitig Klebendes Folienband tesafix 4963 50mx19mm TESA Doppelseitig Klebendes Folienband tesafix 4963 50mx19mm ERIKS Artikelnr. 23331830

Katalog Artikelnr 1: 04963-00056-00

8 Stück pro Paket
Farbe: Transparent
Breite (mm): 19
Länge (m): 50
Material: PVC
Dicke (mm): 0.11
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)