ProductPage

TESA 4961 Doppelseitiges Klebeband

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

Farbe: Transparent
Breite (mm)
Länge (m): 50
Material: Papier, glatt
Dicke (mm): 0.205
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger tesafix 4961 50mx15mm TESA Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger tesafix 4961 50mx15mm ERIKS Artikelnr. 23331811

Katalog Artikelnr 1: 04961-00077-00

10 Stück pro Paket
Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger tesafix 4961 50mx19mm TESA Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger tesafix 4961 50mx19mm ERIKS Artikelnr. 23331812

Katalog Artikelnr 1: 04961-00078-00

8 Stück pro Paket
Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger tesafix 4961 50mx25mm TESA Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger tesafix 4961 50mx25mm ERIKS Artikelnr. 23331813

Katalog Artikelnr 1: 04961-00079-00

6 Stück pro Paket
Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger tesafix 4961 50mx50mm TESA Doppelseitiges Klebeband mit Papierträger tesafix 4961 50mx50mm ERIKS Artikelnr. 23331808

Katalog Artikelnr 1: 04961-00073-00

3 Stück pro Paket
Farbe: Transparent
Breite (mm)
Länge (m): 50
Material: Papier, glatt
Dicke (mm): 0.205
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)