ProductPage

TESA 4934 Starkes doppelseitig klebendes gewebtes Klebeband

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Farbe: Weiss
Breite (mm)
Länge (m): 25
Material: Textil
Dicke (mm): 0.2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger tesafix 4934 25mx25mm TESA Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger tesafix 4934 25mx25mm ERIKS Artikelnr. 23331757

Katalog Artikelnr 1: 04934-00000-00

48 Stück pro Paket
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger tesafix 4934 25mx50mm TESA Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger tesafix 4934 25mx50mm ERIKS Artikelnr. 23331759

Katalog Artikelnr 1: 04934-00002-00

Vorratsartikel
Farbe: Weiss
Breite (mm)
Länge (m): 25
Material: Textil
Dicke (mm): 0.2
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)