TESA 60950 Anti-Rutsch Klebeband schwarz
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technische Dokumentation (PDF) |
Produktübersicht |
tesa Anti-Rutsch-Klebeband
• Garantiert rutschsicher.
Die starke, abriebfeste Beschichtung gewährleistet einen dauerhaften Anti-Rutsch-Effekt auf Stufen und Treppen.
• Technische Kenndaten
Trägermaterial: PVC-Film
Gesamtdicke: 0,81 mm
Klebekraft: 10,0 N/cm
TESA
Tesa Anti-Rutsch-Klebeband 15mx25mm schwarz
ERIKS Artikelnr. 23332272
Katalog Artikelnr 1: 60950-00000-00 Katalog Artikelnr 2: 60950-00000-00 |
6 Stück pro Paket
|
||
TESA
tesa Anti-Rutsch 15m x 50mm, schwarz
ERIKS Artikelnr. 23332273
Katalog Artikelnr 1: 60950-00001-00 Katalog Artikelnr 2: 60950-00001-00 |
3 Stück pro Paket
|
||
TESA
Anti-Rutsch Klebeband 60950 Schwarz 15mx100mm
ERIKS Artikelnr. 23332274
Katalog Artikelnr 1: 60950-00002-00 |
3 Stück pro Paket
|