ProductPage

3M Abdeck-Klebeband 2321

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

3M™ Papier-Abdeckklebeband 2321
•     Flachgekrepptes Papierklebeband für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich, z. B. bei kurzen Lackierarbeiten, zum Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln und bei der Montage.
•    Farbe: beige

Farbe: Beige
Breite (mm): 19
Länge (m): 50
Material: Papier, imprägniert
Dicke (mm): 0.135
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Papier-Klebeband 2321 19mmx50m beige 3M Papier-Klebeband 2321 19mmx50m beige ERIKS Artikelnr. 12532788

Katalog Artikelnr 1: 9842.2760

Farbe: Beige
Breite (mm): 19
Länge (m): 50
Material: Papier, imprägniert
Dicke (mm): 0.135
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)