ProductPage

TESA 4334 Precision Mask® Premiumqualität Präzisionskrepp für extrem flache und randscharfe Farb-u. Lackkanten

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technische Dokumentation  (PDF)
Produktübersicht

tesa Präzisionskrepp® 4334 besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse.
Das Produkt ist für viele Maleranwendungen bis zu 6 Monate im Innenbereich sowie bis zu8 Wochen im Außenbereich geeignet, die eine flache, präzise und randscharfe Farb- und Lackkante erfordern.
Es ist auf unterschiedlichen, empfindlichen Oberflächen wie Glas, Aluminium, HPVC und Holz einzusetzen.
Der leicht transparente Träger ermöglicht eine gute Positionierbarkeit.

Anwendung

Hauptanwendungentesa Präzisionskrepp® 4334 eignet sich hervorragend für Abdeckarbeiten für hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken. Neben den gängigen Farbsystemen kann das Produkt auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) als auch mit Silikat- und Kalkfarben eingesetzt werden. Durch die Kombination aus Spezialträger und der alterungsbeständigen Klebmasse ist dieses Produkt bis zu6 Monate im Innenbereich anwendbar und kann leicht und schnell entfernt werden. Dies ermöglicht viele Arbeitsprozesse mit nur einem Arbeitsgang für das Abdecken und Schützen.

Vorratsartikel
Farbe: Gelb
Breite (mm)
Länge (m): 50
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
4334 19mmx50m hellgelb TESA 4334 19mmx50m hellgelb ERIKS Artikelnr. 23331344

Katalog Artikelnr 1: 04334-00000-00

8 Stück pro Paket
4334 25mmx50m hellgelb TESA 4334 25mmx50m hellgelb ERIKS Artikelnr. 23331345

Katalog Artikelnr 1: 04334-00001-00

6 Stück pro Paket
4334 30mmx50m hellgelb TESA 4334 30mmx50m hellgelb ERIKS Artikelnr. 23331346

Katalog Artikelnr 1: 04334-00002-00

5 Stück pro Paket
4334 38mmx50m hellgelb TESA 4334 38mmx50m hellgelb ERIKS Artikelnr. 23331347

Katalog Artikelnr 1: 04334-00003-00

4 Stück pro Paket
4334 50mmx50m hellgelb TESA 4334 50mmx50m hellgelb ERIKS Artikelnr. 23331348

Katalog Artikelnr 1: 04334-00004-00

3 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe: Gelb
Breite (mm)
Länge (m): 50
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)