HENKEL Heißklebepistole Pattex Supermatic und Klebepatronen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Klebstoff HOT Sticks
Schmelzklebstoff auf synthetischer Basis in Stangenform. Für das Heisskleben mit der Pattex Supermatic oder anderen Heissklebepistolen. Zum Fixieren, Montieren, Reparieren, Dekorieren und Basteln sowie Verkleben von Holz, Holzwerkstoffen, Pappe, Metall, Stein und Kunststoffen wie Polystyrol, ABS, Hart-PVC usw. Bereits nach 2 Minuten fest und belastbar. Durch Erhitzen lassen sich die Klebestellen wieder lösen. Überstreichbar.
Heissklebepistole PATTEX Supermatic
Schmelzklebepistole zur Verarbeitung von Schmelzklebestangen. Für schnelles, vielseitiges und sauberes Heisskleben. Mit mechanischem Vorschub für zügigen Klebstoffauftrag und wärmeisolierter Silikondüse zum punktgenauen Dosieren
Produkteigenschaften
- Sehr hohe Schmelzleistung.
- Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik.
- Geringer Stromverbrauch.
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Gummibelag für sichere Patronenführung.
- Breiter Standbügel für sicheren und rutschfesten Stand.
- Mechanischer Vorschub für schnellen Klebstoffauftrag und ermüdungsfreies Arbeiten.
- Mit Patronen-Vorschubhalterung
- Garantiert fester Patronensitz, schon nach 3 mm Einschub halten auch kurze Patronen.
HENKEL
Nachfüllpatronen transparent hochfest 1kg
ERIKS Artikelnr. 12532756
Katalog Artikelnr 1: 9905.0041 Katalog Artikelnr 2: 99050037 |
|||
HENKEL
Pattex-Pistole Supermatic
ERIKS Artikelnr. 12532755
Katalog Artikelnr 1: 9842.2025 Katalog Artikelnr 2: 99050035 |